Startseite

INTERCABLE SRL - INRICQ95ST TERMINALE NON ISOLATO A PUNTALE DIN 4623 - ICQ95ST

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICQ95ST TERMINALE NON ISOLATO A PUNTALE DIN 4623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 95...95 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

  • Bandware - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212201386

Artikelnummer

INRICQ95ST

Herstellernummer

ICQ95ST

Hersteller

INR

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

95...95 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Halogenfrei:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Maximalstrom (Imax):

197 A

Gesamtlänge:

55.5 mm

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

12.3 mm

Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):

5.1 mm

Per conduttori a trefolo flessibili, consente il collegamento in parallelo di conduttori con diverse sezioni