INTERCABLE SRL - INRICQ65 CAPICORDA DA LASTRA DIN 46234 4-6MM M5 - ICQ65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Isolation - ohne
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8014212187543
Artikelnummer
INRICQ65
Herstellernummer
ICQ65
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
33 A
Bolzenmaß (imperial):
3/16 Zoll
Flanschlänge:
10 mm


