INTERCABLE SRL - INRICIQ6EV CONNETTORE CODA ISOLATO 4-6MM² GIALLO TR - ICIQ6EV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Min. AWG-Größe - 12
Max. AWG-Größe - 10
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Packung
100 ST
EAN
8014212200891
Artikelnummer
INRICIQ6EV
Herstellernummer
ICIQ6EV
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
gelb
Spannungsreihe:
bis 230/380 V
Art der Verbindung:
Endverbinder
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.


