Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ668FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 4-6MM 6,3X0,8 G - ICIQ668FS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212201072

Artikelnummer

INRICIQ668FS

Herstellernummer

ICIQ668FS

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

gelb

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Abgriff:

nein

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.