INTERCABLE SRL - INRICIQ668FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 4-6MM 6,3 - ICIQ668FHVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Ausführung - Hülse
Farbe der Isolation - gelb
Isolation - vollisoliert
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8014212201164
Artikelnummer
INRICIQ668FHVI
Herstellernummer
ICIQ668FHVI
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
gelb
Isolation:
vollisoliert
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.