Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ64 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M4 G - ICIQ64

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212200167

Artikelnummer

INRICIQ64

Herstellernummer

ICIQ64

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Maximalstrom (Imax):

33 A

Bolzenmaß (imperial):

5/32 Zoll

Flanschlänge:

8 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.