INTERCABLE SRL - INRICIQ612 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 4-6MM M12 - ICIQ612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 4...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
8014212200211
Artikelnummer
INRICIQ612
Herstellernummer
ICIQ612
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
4...6 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
33 A
Bolzenmaß (imperial):
1/2 Zoll
Flanschlänge:
18 mm
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.


