INTERCABLE SRL - INRICIQ2ST TERMINALE PUNTALE ISOLATO DIN 46231, 1,5 - ICIQ2ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Isolation - Polycarbonat (PC)
Packung
100 ST
EAN
8014212200747
Artikelnummer
INRICIQ2ST
Herstellernummer
ICIQ2ST
Hersteller
INR
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
20 A
Gesamtlänge:
22.8 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm


