Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ26G TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ26G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212200631

Artikelnummer

INRICIQ26G

Herstellernummer

ICIQ26G

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Maximalstrom (Imax):

20 A

Bolzenmaß (imperial):

1/4 Zoll

Flanschlänge:

11 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.