Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ268FSPC INNESTO MASCHIO BLU 6,3X0,8 ISOLATO PC - ICIQ268FSPC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 15...25 mm²

  • Ausführung - Stecker

  • Farbe der Isolation - blau

  • Isolation - teilisoliert

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212520586

Artikelnummer

INRICIQ268FSPC

Herstellernummer

ICIQ268FSPC

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

15...25 mm²

Ausführung:

Stecker

Farbe der Isolation:

blau

Isolation:

teilisoliert

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Mit Rastnase:

nein

Werkstoff:

Messing

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC Tensione nominale: 300V max. Temperatura di esercizio: 125°C max.