INTERCABLE SRL - INRICIQ268FHVIPC INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 1,5-2,5MM - ICIQ268FHVIPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hülse
Mit Rastnase - nein
Mit Abgriff - nein
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Packung
100 ST
EAN
8014212409836
Artikelnummer
INRICIQ268FHVIPC
Herstellernummer
ICIQ268FHVIPC
Hersteller
INR
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Isolation:
vollisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.