INTERCABLE SRL - INRICIQ26 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Packung
100 ST
EAN
8014212200129
Artikelnummer
INRICIQ26
Herstellernummer
ICIQ26
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
1/4 Zoll
Flanschlänge:
11 mm


