INTERCABLE SRL - INRICIQ25S TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ25S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
8014212292544
Artikelnummer
INRICIQ25S
Herstellernummer
ICIQ25S
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
3/16 Zoll
Flanschlänge:
8 mm



