INTERCABLE SRL - INRICIQ23 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
100 ST
EAN
8014212200082
Artikelnummer
INRICIQ23
Herstellernummer
ICIQ23
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
1/8 Zoll
Flanschlänge:
6 mm


