INTERCABLE SRL - INRICIQ212 TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 1,5-2,5MM - ICIQ212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 15...25 mm²
Packung
100 ST
EAN
8014212200150
Artikelnummer
INRICIQ212
Herstellernummer
ICIQ212
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
15...25 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
20 A
Bolzenmaß (imperial):
1/2 Zoll
Flanschlänge:
18 mm
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili.
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC.
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.


