INTERCABLE SRL - INRICIQ1ST TERMINALE PUNTALE ISOLATO DIN 46231, 0,5 - ICIQ1ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Stiftform
Isolation - Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Bandware - nein
Packung
100 ST
EAN
8014212200730
Artikelnummer
INRICIQ1ST
Herstellernummer
ICIQ1ST
Hersteller
INR
Flanschform:
Stiftform
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Maximalstrom (Imax):
11 A
Gesamtlänge:
22.8 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh):
1.9 mm



