INTERCABLE SRL - INRICIQ168FSPC INNESTO MASCHIO ROSSO 6,3X0,8 ISOLATO PC - ICIQ168FSPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Mit Rastnase - nein
Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Isolation - teilisoliert
Packung
100 ST
EAN
8014212520562
Artikelnummer
INRICIQ168FSPC
Herstellernummer
ICIQ168FSPC
Hersteller
INR
Ausführung:
Stecker
Mit Rastnase:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja


