Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FS INNESTO MASCHIO ISOLATO 0,5-1MM 6,3X0,8 - ICIQ168FS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - nein

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212201041

Artikelnummer

INRICIQ168FS

Herstellernummer

ICIQ168FS

Hersteller

INR

Ausführung:

Stecker

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

nein

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Isolation:

teilisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: PVC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 70?C max.