Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ168FHVI INNESTO FEMMINA TUTTO ISOLATO 0,5-1MM 6 - ICIQ168FHVI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hülse

  • Mit Rastnase - nein

  • Mit Abgriff - nein

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212201126

Artikelnummer

INRICIQ168FHVI

Herstellernummer

ICIQ168FHVI

Hersteller

INR

Ausführung:

Hülse

Mit Rastnase:

nein

Mit Abgriff:

nein

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 105?C max.