INTERCABLE SRL - INRICIQ166G TERMINALE ISOLATO16MM M6 BLU, FORCELLA - ICIQ166G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Gabelform
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Farbe der Isolation - blau
Werkstoff - Kupfer
Packung
50 ST
EAN
8014212200716
Artikelnummer
INRICIQ166G
Herstellernummer
ICIQ166G
Hersteller
INR
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Gabelform
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Farbe der Isolation:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyamid (PA)
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für Flachleiter:
nein
Für zugfeste Verbindungen:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
61 A
Bolzenmaß (imperial):
1/4 Zoll
Flanschlänge:
11 mm
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: poliammide PA
Tensione nominale: 600V max.
Temperatura di esercizio: 105°C max.


