Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIQ14GS TERMINALE ISOLATO DIN 46237, 0,5-1MM M4 - ICIQ14GS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Isolation - Polycarbonat (PC)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212292551

Artikelnummer

INRICIQ14GS

Herstellernummer

ICIQ14GS

Hersteller

INR

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

0.5...1 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Maximalstrom (Imax):

11 A

Bolzenmaß (imperial):

5/32 Zoll

Flanschlänge:

6.8 mm

Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili. Materiale terminale: rame CU-ETP 99,9% stagnato, isolamento: policarbonato PC. Tensione nominale: 600V max. Temperatura di esercizio: 125°C max.