INTERCABLE SRL - INRICIQ128FHPC INNESTO FEMMINA ROSSO 2,8X0,8 ISOLATO PC - ICIQ128FHPC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5...1 mm²
Ausführung - Hülse
Farbe der Isolation - rot
Isolation - teilisoliert
Steckerabmessungen - flach 2,8x0,8 mm
Packung
100 ST
EAN
8014212520449
Artikelnummer
INRICIQ128FHPC
Herstellernummer
ICIQ128FHPC
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
0.5...1 mm²
Ausführung:
Hülse
Farbe der Isolation:
rot
Isolation:
teilisoliert
Steckerabmessungen:
flach 2,8x0,8 mm
Mit Abgriff:
nein
Mit Rastnase:
nein
Werkstoff:
Messing
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Maximalstrom (Imax):
11 A
Terminale idoneo per conduttori a trefoli flessibili
Materiale terminale: ottone stagnato con colletto in rame, isolamento: policarbonato PC
Tensione nominale: 300V max.
Temperatura di esercizio: 125?C max.