INTERCABLE SRL - INRICIAE7021 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 70 - ICIAE7021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 70 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 21 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
25 ST
EAN
8014212202413
Artikelnummer
INRICIAE7021
Herstellernummer
ICIAE7021
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
70 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
21 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
00
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
37 mm


