INTERCABLE SRL - INRICIAE618SCH TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE618SCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212204011
Artikelnummer
INRICIAE618SCH
Herstellernummer
ICIAE618SCH
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
10
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
26 mm


