Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE618 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE618

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE618 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Gesamtlänge - 26 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

6 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Gesamtlänge:

26 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

10

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili