Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE612SCH TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE612SCH

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE612SCH TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212204004

Artikelnummer

INRICIAE612SCH

Herstellernummer

ICIAE612SCH

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

10

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

20 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili