INTERCABLE SRL - INRICIAE612 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 6M - ICIAE612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 20 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202277
Artikelnummer
INRICIAE612
Herstellernummer
ICIAE612
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
10


