INTERCABLE SRL - INRICIAE5025 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 50 - ICIAE5025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Gesamtlänge - 40 mm
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8014212202406
Artikelnummer
INRICIAE5025
Herstellernummer
ICIAE5025
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
0


