INTERCABLE SRL - INRICIAE5020OL TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 50 - ICIAE5020OL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 50 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - grün
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8014212204110
Artikelnummer
INRICIAE5020OL
Herstellernummer
ICIAE5020OL
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
grün
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
1
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
36 mm


