Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE418 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M - ICIAE418

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE418 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202260

Artikelnummer

INRICIAE418

Herstellernummer

ICIAE418

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

4 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

12

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

26 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili