INTERCABLE SRL - INRICIAE412Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 4MM - ICIAE412Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Gesamtlänge - 23 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202628
Artikelnummer
INRICIAE412Z
Herstellernummer
ICIAE412Z
Hersteller
INR
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
12


