INTERCABLE SRL - INRICIAE412 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M - ICIAE412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014212202253
Artikelnummer
INRICIAE412
Herstellernummer
ICIAE412
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
20 mm


