INTERCABLE SRL - INRICIAE410 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 4M - ICIAE410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202246
Artikelnummer
INRICIAE410
Herstellernummer
ICIAE410
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
17 mm


