INTERCABLE SRL - INRICIAE3516BE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 35 - ICIAE3516BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Gesamtlänge - 30 mm
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8014212204080
Artikelnummer
INRICIAE3516BE
Herstellernummer
ICIAE3516BE
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
2


