Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE28STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 2,

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE28STF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8014212278937

Artikelnummer

INRICIAE28STF

Herstellernummer

ICIAE28STF

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

14 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili - formato bandella