Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE2522 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 25 - ICIAE2522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 22 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212202352

Artikelnummer

INRICIAE2522

Herstellernummer

ICIAE2522

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

22 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

4

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

36 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili