Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE2516 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 25 - ICIAE2516

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Gesamtlänge - 30 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8014212202338

Artikelnummer

INRICIAE2516

Herstellernummer

ICIAE2516

Hersteller

INR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

25 mm²

Hülsenlänge:

16 mm

Gesamtlänge:

30 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

4

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili