Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE213Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 2,5MM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 13 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202611

Artikelnummer

INRICIAE213Z

Herstellernummer

ICIAE213Z

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

13 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

14

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

21.5 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili