INTERCABLE SRL - INRICIAE210Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 2,5MM - ICIAE210Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Gesamtlänge - 18.5 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202598
Artikelnummer
INRICIAE210Z
Herstellernummer
ICIAE210Z
Hersteller
INR
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Gesamtlänge:
18.5 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
14


