INTERCABLE SRL - INRICIAE18Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202512
Artikelnummer
INRICIAE18Z
Herstellernummer
ICIAE18Z
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
18
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
15 mm