Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE18GE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M - ICIAE18GE

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE18GE TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212203816

Artikelnummer

INRICIAE18GE

Herstellernummer

ICIAE18GE

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

18

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

14 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili