Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE1612GRU TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 16 - ICIAE1612GRU

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE1612GRU TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212204035

Artikelnummer

INRICIAE1612GRU

Herstellernummer

ICIAE1612GRU

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

16 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

6

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

24 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili