INTERCABLE SRL - INRICIAE1612ELF TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 16 - ICIAE1612ELF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - Silber
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212203557
Artikelnummer
INRICIAE1612ELF
Herstellernummer
ICIAE1612ELF
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
16 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
Silber
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
6
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
24 mm


