Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE1612 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 16 - ICIAE1612

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Gesamtlänge - 24 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202314

Artikelnummer

INRICIAE1612

Herstellernummer

ICIAE1612

Hersteller

INR

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

AWG-Größe:

6

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili