Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE16 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M - ICIAE16

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE16 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202086

Artikelnummer

INRICIAE16

Herstellernummer

ICIAE16

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

6 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

AWG-Größe:

18

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

12 mm

Terminale in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili