INTERCABLE SRL - INRICIAE158ZRO TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2X1,5MM - ICIAE158ZRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Gesamtlänge - 16 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212233264
Artikelnummer
INRICIAE158ZRO
Herstellernummer
ICIAE158ZRO
Hersteller
INR
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Gesamtlänge:
16 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
18


