Startseite

INTERCABLE SRL - INRICIAE158Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1,5MM - ICIAE158Z

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRICIAE158Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Zwillings-Aderendhülse

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8014212202550

Artikelnummer

INRICIAE158Z

Herstellernummer

ICIAE158Z

Hersteller

INR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Zwillings-Aderendhülse

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

16

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Gesamtlänge:

16 mm

Terminale doppio in rame stagnato isolato in polipropilene idoneo per conduttori a trefoli flessibili