INTERCABLE SRL - INRICIAE1518 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1, - ICIAE1518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Gesamtlänge - 24 mm
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202185
Artikelnummer
INRICIAE1518
Herstellernummer
ICIAE1518
Hersteller
INR
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
16


