INTERCABLE SRL - INRICIAE1512Z TERM. A BUSSOLA DOPPIO ISOLATO 2 X 1,5MM - ICIAE1512Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202574
Artikelnummer
INRICIAE1512Z
Herstellernummer
ICIAE1512Z
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
16
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
20 mm


