INTERCABLE SRL - INRICIAE1510 TERM. A BUSSOLA ISOLATO DIN 46228 T4, 1,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8014212202154
Artikelnummer
INRICIAE1510
Herstellernummer
ICIAE1510
Hersteller
INR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
AWG-Größe:
16
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Gesamtlänge:
16 mm